FAG

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS611

  • ERIKS:14280128
  • Hersteller:096313609-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
ETS
Außendurchmesser
19.5 mm
Breite
83.2 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

SKF Labyrinthdichtung TSN 611 S

  • ERIKS:23770935
  • Manufacturer:TSN 611 S

CHF 271.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026