Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 532 S

  • ERIKS:23770910
  • Hersteller:TSN 532 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 323.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 349.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS532

  • ERIKS:14280131
  • Manufacturer:095946926-0000

CHF 311.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026