FAG

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS532

  • ERIKS:14280131
  • Hersteller:095946926-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
ETS
Außendurchmesser
26.5 mm
Breite
209.2 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

SKF Labyrinthdichtung TSN 532 S

  • ERIKS:23770910
  • Manufacturer:TSN 532 S

CHF 323.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 349.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026