SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 528 S

  • ERIKS:23770901
  • Hersteller:TSN 528 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 280.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 303.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
185 mm
Breite
26 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

FAG Labyrinthdichtung TSV528

  • ERIKS:12626467
  • Manufacturer:019292392-0000

CHF 278.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 301.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026