FAG

FAG Labyrinthdichtung TSV528

  • ERIKS:12626467
  • Hersteller:019292392-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 301.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
TSV
Außendurchmesser
184.2 mm
Breite
27.125 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C