Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 519 S

  • ERIKS:23770879
  • Hersteller:TSN 519 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
138.5 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS519

  • ERIKS:14280133
  • Manufacturer:088425576-0000

CHF 97.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026