FAG

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS519

  • ERIKS:14280133
  • Hersteller:088425576-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
ETS
Außendurchmesser
138.2 mm
Breite
22.75 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

SKF Labyrinthdichtung TSN 519 S

  • ERIKS:23770879
  • Manufacturer:TSN 519 S

CHF 220.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026