Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 518 S

  • ERIKS:23770875
  • Hersteller:TSN 518 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
108.5 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS518

  • ERIKS:14280134
  • Manufacturer:096380551-0000

CHF 92.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026