FAG

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS518

  • ERIKS:14280134
  • Hersteller:096380551-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
ETS
Außendurchmesser
21.75 mm
Breite
108.7 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

SKF Labyrinthdichtung TSN 518 S

  • ERIKS:23770875
  • Manufacturer:TSN 518 S

CHF 181.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026