Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 516 S

  • ERIKS:23770866
  • Hersteller:TSN 516 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
98.5 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS516

  • ERIKS:14280136
  • Manufacturer:096380535-0000

CHF 78.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026