FAG

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS516

  • ERIKS:14280136
  • Hersteller:096380535-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
ETS
Außendurchmesser
21.65 mm
Breite
98.7 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

SKF Labyrinthdichtung TSN 516 S

  • ERIKS:23770866
  • Manufacturer:TSN 516 S

CHF 122.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026