Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 512 S

  • ERIKS:23770850
  • Hersteller:TSN 512 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
78.5 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS512

  • ERIKS:14280140
  • Manufacturer:096343192-0000

CHF 63.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026