FAG

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS512

  • ERIKS:14280140
  • Hersteller:096343192-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
ETS
Außendurchmesser
18.5 mm
Breite
78.2 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

SKF Labyrinthdichtung TSN 512 S

  • ERIKS:23770850
  • Manufacturer:TSN 512 S

CHF 111.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026