Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 316 S

  • ERIKS:23770814
  • Hersteller:TSN 316 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 337.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 364.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
138.5 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS316

  • ERIKS:14280143
  • Manufacturer:088430472-0000

CHF 74.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026