FAG

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS316

  • ERIKS:14280143
  • Hersteller:088430472-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
ETS
Außendurchmesser
138.2 mm
Breite
22.75 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

SKF Labyrinthdichtung TSN 316 S

  • ERIKS:23770814
  • Manufacturer:TSN 316 S

CHF 337.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 364.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026