Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 220 S

  • ERIKS:23770774
  • Hersteller:TSN 220 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 294.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
115 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS220

  • ERIKS:14280145
  • Manufacturer:088451968-0000

CHF 97.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026