FAG

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS220

  • ERIKS:14280145
  • Hersteller:088451968-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
ETS
Außendurchmesser
144.7 mm
Breite
22.75 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

SKF Labyrinthdichtung TSN 220 S

  • ERIKS:23770774
  • Manufacturer:TSN 220 S

CHF 272.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 294.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026