CHF 265.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 287.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..S |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 126 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl, Silikon |
Betriebstemperatur | von -50 bis 200 °C |
CHF 77.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026