FAG

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS218

  • ERIKS:14280147
  • Hersteller:096315458-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
ETS
Außendurchmesser
21.25 mm
Breite
125.7 mm
Material
Stahl, FKM
Betriebstemperatur
von -20 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

SKF Labyrinthdichtung TSN 218 S

  • ERIKS:23770771
  • Manufacturer:TSN 218 S

CHF 265.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 287.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026