CHF 209.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TSN |
Typ | Housing Seal |
Geeignet für Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 52.5 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl mit Silikon |