Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Alle Produktkategorien
Gehäusedichtung, TSN Serie, St...
Gehäusedichtung, TSN Serie, Stahl mit Silikon
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Geeignet für Wellendurchmesser [mm]
35
1
Außendurchmesser [mm]
52.5
1
Breite [mm]
18
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Gehäusedichtung, TSN Serie, Stahl mit Silikon
Produkt
Geeignet für Wellendurchmesser [mm]
Außendurchmesser [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Geeignet für Wellendurchmesser [mm]
Außendurchmesser [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Labyrinthdichtung TSN 206 S
35
52.5
18
CHF 209.86
/
stück
Anmelden