CHF 124.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NUKR..XA |
Rollendurchmesser | 40 mm |
Rollenbreite | 20 mm |
Rollenlänge | 58 mm |
Bolzendurchmesser | 18 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Gewindegröße | M 18x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollrollig Zylinderrollenlager |
Mit Mutter | Ja |
CHF 87.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 125.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026