Eriks
INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR40-X-A

  • ERIKS:11835267
  • Hersteller:009783091-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUKR
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
58 mm
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewindelänge
32 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 124.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026