




CHF 69.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KRV..PPXA |
Rollendurchmesser | 16 mm |
Rollenbreite | 11 mm |
Rollenlänge | 28 mm |
Bolzendurchmesser | 6 mm |
Gewindelänge | 8 mm |
Gewindegröße | M 6 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Mit Mutter | Ja |
CHF 45.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026