Eriks
INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung KRV16-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834500
  • Hersteller:005741246-0078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV..X-PP-NMT
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
28 mm
Bolzendurchmesser
6 mm
Gewindelänge
8 mm
Gewindegröße
M 6x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 69.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026