CHF 116.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KR..PPXA |
Rollendurchmesser | 35 mm |
Rollenbreite | 18 mm |
Rollenlänge | 52 mm |
Bolzendurchmesser | 16 mm |
Gewindelänge | 17 mm |
Gewindegröße | M 16x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Ja |
CHF 98.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026