Eriks
INA

INA Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR35-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834438
  • Hersteller:55918990078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..X-PP-NMT
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Rollenlänge
52 mm
Bolzendurchmesser
16 mm
Gewindelänge
17 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 116.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026