




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KRVE..PPA |
Rollendurchmesser | 30 mm |
Rollenbreite | 14 mm |
Rollenlänge | 40 mm |
Bolzendurchmesser | 15 mm |
Gewindelänge | 13 mm |
Gewindegröße | M 12x1.5 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Mit Mutter | Ja |
CHF 105.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026