Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung KRVE30-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834559
  • Hersteller:55917590078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRVE..PP-A-NMT
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Rollenlänge
40 mm
Bolzendurchmesser
15 mm
Gewindelänge
13 mm
Gewindegröße
M 12x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Ja
Alternativen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns