Eriks
SKF

SKF Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWKR 80.2RS

  • ERIKS:23769160
  • Hersteller:PWKR 80.2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 384.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 415.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PWKR..2RS
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
30 mm
Gewindelänge
32 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 218.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026