Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWKR80-2RS-XL

  • ERIKS:23196107
  • Hersteller:PWKR80-2RS-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PWKR..-2RS
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
30 mm
Gewindelänge
32 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Nein
Alternativen

CHF 384.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 415.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026