Eriks
SKF

SKF Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWKR 62.2RS

  • ERIKS:24004119
  • Hersteller:PWKR 62.2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 289.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PWKR..2RS
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
28 mm
Rollenlänge
80 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindelänge
25 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 218.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026