Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWKR62-2RS-XL

  • ERIKS:12379863
  • Hersteller:0644791880000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PWKR..-2RS
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
28 mm
Rollenlänge
80 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindelänge
25 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Nein