




CHF 99.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KR..B |
Rollendurchmesser | 35 mm |
Rollenbreite | 18 mm |
Rollenlänge | 52 mm |
Bolzendurchmesser | 16 mm |
Gewindelänge | 17 mm |
Gewindegröße | M 16x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Ja |
CHF 82.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026