INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig KR35-B-NMT

  • ERIKS:11834433
  • Hersteller:55921350078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..B
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Rollenlänge
52 mm
Bolzendurchmesser
16 mm
Gewindelänge
17 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 99.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026