SKF

SKF Kombi-Werkzeugsatz TMMK 20-50

  • ERIKS:12936359
  • Hersteller:TMMK 20-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'251.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'352.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMMK
Typ
Mounting and Dismounting Tool
Serie
TMMK
Typ
Ein- und Ausbauwerkzeug
Spannweite
20 to 50 mm
Material
Aluminium-Gunmetal
Gewicht
8500 g
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Hammer Rückschlagfrei, TMFT Serie, 900 g WT

  • ERIKS:23770581
  • Manufacturer:TMFT 36-H

CHF 59.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Abzieher-Schutzhüllen TMMX 210

  • ERIKS:23770694
  • Manufacturer:TMMX 210

CHF 66.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026