SKF

SKF Kombi-Werkzeugsatz TMMK 10-35

  • ERIKS:23770655
  • Hersteller:TMMK 10-35
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'186.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'282.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMMK
Typ
Combined Mounting and Dismounting Kit
Serie
TMMK
Typ
Kombinierter Ein- und Ausbausatz
Spannweite
10 to 35 mm
Material
Aluminium-Gunmetal
Gewicht
7630 g
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Abzieher-Schutzhüllen TMMX 210

  • ERIKS:23770694
  • Manufacturer:TMMX 210

CHF 66.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026