SKF

SKF Kleines Induktions-Anwärmgerät 2.0kVA 110V/50-60Hz TIH 030M/110V

  • ERIKS:24007366
  • Hersteller:TIH 030M/110V
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kleines Induktions-Anwärmgerät zur Anwärmung von Lagern mit einem Maximalgewicht von 40 kg.
  • Kompakte Leichtbauweise (nur 21 kg), leicht zu transportieren.
  • Erwärmen eines 28 kg schweren Lagers in nur 20 Minuten.
  • Standardmäßige Lieferung mit drei Jochen ermöglicht die Anwärmung von Lagern ab einem Bohrungsdurchmesser von 20 mm bis hin zu einem maximalen Lagergewicht von 40 kg.
  • Zwei Netzteilausführungen stehen zur Verfügung: 230 V/50–60 Hz und 100–110 V/50–60 Hz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'841.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'072.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TIH
Typ
Small Induction Heater
Max. Lagergewicht
40 kg
Min. Innendurchmesser
20 mm
Max. Innendurchmesser
300 mm
Max. Außendurchmesser
500 mm
Max. Breite
100 mm
Max. Leistungsaufnahme
2 kV·A
Betriebsspannung
100-120 V
Frequenz der Messspannung
50-60 Hz
Max. Temperatureinstellung
250 °C
Gewicht
21.2
mit Lüfterkühlung
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Yoke 40x40x215mm TIH030-Y6

  • ERIKS:24007371
  • Manufacturer:TIH 030-Y6

CHF 377.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

SKF Support Yoke set - 45x45x100mm (2x) TIH030-YS

  • ERIKS:24007372
  • Manufacturer:TIH 030-YS

CHF 469.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 507.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

SKF Transportwagen TIH T1

  • ERIKS:23770344
  • Manufacturer:TIH T1

CHF 1'039.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'123.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

SKF Yoke 20x20x215mm TIH030-Y3

  • ERIKS:24007370
  • Manufacturer:TIH 030-Y3

CHF 182.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026