




CHF 31.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR..IS1 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
CHF 24.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026