INA

INA Innenring mit Schmierbohrung IR40X50X20-IS1-XL

  • ERIKS:11670633
  • Hersteller:223730000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-IS1
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Alternativen
Product Image

SKF Innenring mit Schmierbohrung IR 40X50X20 IS1

  • ERIKS:23766108
  • Manufacturer:IR 40X50X20 IS1

CHF 31.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026