




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR..IS1 |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
CHF 9.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.55inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026