INA

INA Innenring mit Schmierbohrung IR12X16X12-IS1-XL

  • ERIKS:11670538
  • Hersteller:244810000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.55inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-IS1
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Alternativen
Product Image

SKF Innenring mit Schmierbohrung IR 12X16X12 IS1

  • ERIKS:23766054
  • Manufacturer:IR 12X16X12 IS1
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns