CHF 132.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 35 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 103.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026