INA

INA Innenring IR95X110X35-XL

  • ERIKS:11670700
  • Hersteller:236630000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
35 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 95X110X35

  • ERIKS:24003585
  • Manufacturer:IR 95X110X35

CHF 132.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026