




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 63 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 137.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026