INA

INA Innenring IR90X105X63-XL

  • ERIKS:11670697
  • Hersteller:235820000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
63 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 90X105X63

  • ERIKS:24003582
  • Manufacturer:IR 90X105X63
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns