CHF 84.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 30 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 65.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026