INA

INA Innenring IR80X90X30-XL

  • ERIKS:11670682
  • Hersteller:233290000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 80X90X30

  • ERIKS:23766142
  • Manufacturer:IR 80X90X30

CHF 84.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026