CHF 10.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 8.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026