INA

INA Innenring IR7X10X12-XL

  • ERIKS:11670679
  • Hersteller:201410000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 7X10X12

  • ERIKS:24003575
  • Manufacturer:IR 7X10X12

CHF 10.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026